イノクイック チーズ

イノクイック チーズ - イノックイノクイック チーズ - イノック
形状チーズ材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法z(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06883144304IQT13SU309.413SU
2,650
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
06883153304IQT20SU3812.120SU
3,150
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
06883162304IQT25SU4515.225SU
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする