J管エルボ(45°)

J管エルボ(45°) - 未来工業J管エルボ(45°) - 未来工業J管エルボ(45°) - 未来工業
(1件のレビュー)

店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
高耐候性
耐衝撃性樹脂

形状エルボ45°内容量1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全9種類を絞り込む
適合管
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06883476VEN-14Jベージュ332226VE14
1,200
899
989(税込)
当日出荷
06883485VEN-16Jベージュ392631VE16
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06883494VEN-22Jベージュ443335VE22
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06883442VEN-14グレー332226VE14
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
06883458VEN-16グレー392631VE16
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06883467VEN-22グレー443335VE22
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
49522734VEN-14Mミルキーホワイト332226VE14
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
49522743VEN-16Mミルキーホワイト392631VE16
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49522752VEN-22Mミルキーホワイト443335VE22
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06883485
2016-05-18
用途: 実家エアコンの電源配管
サービス業

未来工業製品の品質自体に不満は無いです。
今回色々取り寄せましたが、最終的に必要なことがわかった
エルボは工事日に間に合いませんでした。後で追加工します。
どこのホームセンターでもネット通販でも取り寄せ扱いで
時間かかります。
未来工業さんがホワイト企業でブランドで大口顧客大ロットに
あぐらをかいているのか、小ロット短納期に冷淡さを感じます。
Webカタログでも楽々1000ページを超えるので仕方ないかも
しれませんが、もう2016年なのですから、一応現場向けを
唄っている monotaro さんで在庫やバリエーションを増やして
もらうか、小ロット短納期に対応したシステム構築を検討して
もらいたいところです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
今後も、全力をあげて改善に努めて参りますので
何卒、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする