扶桑精機
ルミナST-6SK-0.5XΦ0.5(極細丸吹 低圧霧化ニップル無)
パターン開き(mm)
【最大】75
トラスコ品番
810-5504
質量(g)
255
粒径(μm)
29
噴出量(mL/min)
【液体】0~50
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06887037
ST-6SK-0.5X
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください