扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン HM-1X型 (平吹き・継手なし)
パターン開き(mm)
【最大】200
トラスコ品番
810-5217
質量(g)
112
粒径(μm)
12
噴出量(mL/min)
【液体】0~100
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06888096
HM-1X (HM-1X)
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください