扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型)
パターン開き(mm)
【最大】220
トラスコ品番
810-5224
質量(g)
130
粒径(μm)
63
噴出量(mL/min)
【液体】0~60
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06888132
HM-3KW (21239)
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください