扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン HM-6RX(丸吹き・継手なし)
パターン開き(mm)
【最大】110
トラスコ品番
810-6052
質量(g)
118
粒径(μm)
41
噴出量(mL/min)
【液体】0~180
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06888394
HM-6RX
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください