扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.0X(平吹き 循環 継手無)
パターン開き(mm)
【最大】280
トラスコ品番
810-6056
質量(g)
375
粒径(μm)
19
噴出量(mL/min)
【液体】0~180
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06889882
ST-10-1.0X
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください