扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン ST-10SK-0.5X(極細丸吹 継手無)
パターン開き(mm)
【最大】30
トラスコ品番
732-1287
質量(g)
345
粒径(μm)
13
噴出量(mL/min)
【液体】0~45
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06889986
ST-10SK-0.5X
¥
41,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません