扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無)
パターン開き(mm)
【最大】100
トラスコ品番
810-5482
質量(g)
255
粒径(μm)
49
噴出量(mL/min)
【液体】0~600
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06890406
ST-6R-2.0X
¥
26,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください