扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-0.5X型(ジョイント・ニップル無
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
パターン開き(mm)
【最大】75
トラスコ品番
810-5484
質量(g)
290
粒径(μm)
32
噴出量(mL/min)
【液体】0~64
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06890424
ST-6RC-0.5X
¥
35,700
¥
29,980
値下げ
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください