扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-2.0X型ジョイント・ニップル無
パターン開き(mm)
【最大】150
トラスコ品番
810-5502
質量(g)
290
粒径(μm)
34
噴出量(mL/min)
【液体】0~600
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06890625
ST-6RWC-2.0X
¥
38,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください