扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン ST-6W-0.5型
パターン開き(mm)
【最大】360
トラスコ品番
810-5507
質量(g)
300
粒径(μm)
14
噴出量(mL/min)
【液体】0~60
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06890652
ST-6W-0.5 (21771)
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください