扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.0X型
パターン開き(mm)
【最大】360
トラスコ品番
732-1414
質量(g)
240
粒径(μm)
15
噴出量(mL/min)
【液体】0~210
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06890765
STA-5N-1.0X
¥
66,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません