扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン STA-6R-2.0X型
パターン開き(mm)
【最大】100
トラスコ品番
732-1554
質量(g)
230
粒径(μm)
49
噴出量(mL/min)
【液体】0~600
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06890914
STA-6R-2.0X
¥
62,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません