扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン STS-5-0.5X型
パターン開き(mm)
【最大】250
トラスコ品番
732-1562
質量(g)
240
粒径(μm)
11
噴出量(mL/min)
【液体】0~65
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06890975
STS-5-0.5X
¥
79,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません