扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン STS-6R-0.5X型
パターン開き(mm)
【最大】75
トラスコ品番
732-1686
質量(g)
240
粒径(μm)
32
噴出量(mL/min)
【液体】0~64
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06891097
STS-6R-0.5X
¥
72,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません