扶桑精機
ルミナ自動スプレーガンHM-4WX(広角平吹き・左右両面噴射型・継手無)
パターン開き(mm)
【最大】600
トラスコ品番
810-5242
質量(g)
127
粒径(μm)
23
噴出量(mL/min)
【液体】0~600
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06891605
HM-4WX (HM-4WX)
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください