扶桑精機
ルミナ自動スプレーガンST-5P-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)
パターン開き(mm)
【最大】360
トラスコ品番
810-5406
質量(g)
280
粒径(μm)
110
噴出量(mL/min)
【液体】0~180
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06892497
ST-5P-1.0X
¥21,100
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください