扶桑精機
ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)
パターン開き(mm)
【最大】85
トラスコ品番
810-5412
質量(g)
250
粒径(μm)
15
噴出量(mL/min)
【液体】0~60
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06892558
ST-5R-0.5X
¥
25,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください