扶桑精機
ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)
パターン開き(mm)
【最大】110
トラスコ品番
810-5414
質量(g)
250
粒径(μm)
27
噴出量(mL/min)
【液体】0~250
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06892576
ST-5R-1.0X
-
¥
25,100
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06699020
ST-5R-1.0X【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
21,100
¥
19,980
¥
7,198
アウトレット
¥
7,918
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください