扶桑精機
ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0型
パターン開き(mm)
【最大】110
トラスコ品番
810-5413
質量(g)
250
粒径(μm)
27
噴出量(mL/min)
【液体】0~250
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06892585
ST-5R-1.0 (21730)
¥
25,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください