扶桑精機
ルミナ自動スプレーガンST-5RC-2.0型
パターン開き(mm)
【最大】120
トラスコ品番
810-5425
質量(g)
290
粒径(μm)
35
噴出量(mL/min)
【液体】0~600
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06892707
ST-5RC-2.0
¥
29,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください