扶桑精機
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.0X(ジョイント・ニップル無し)
パターン開き(mm)
【最大】130
トラスコ品番
810-5428
質量(g)
250
粒径(μm)
20
噴出量(mL/min)
【液体】0~280
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06892734
ST-5RW-1.0X
¥
28,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください