曜日別特売

ルミナ自動スプレーガンST-5W-0.5型

ルミナ自動スプレーガンST-5W-0.5型 - 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5W-0.5型 - 扶桑精機
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番810-5443質量(g)290粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06892935ST-5W-0.5 (21721)
32,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする