扶桑精機
ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)
パターン開き(mm)
【最大】400
トラスコ品番
810-5448
質量(g)
290
粒径(μm)
17
噴出量(mL/min)
【液体】0~380
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06892962
ST-5W-1.3X
¥
30,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください