ミニター
ミニモ 球形バイス
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
62
口幅(mm)
60
口深(mm)
50
トラスコ品番
853-4829
質量(kg)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06893897
VI51
¥45,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください