BONDHUS
ボールポイント・レンチインチセット
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
トラスコ品番
810-8004
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06894475
BLX8
¥2,700
¥
2,598
¥2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった