曜日別特売

ボールポイントLレンチ17mm

ボールポイントLレンチ17mm - BONDHUSボールポイントLレンチ17mm - BONDHUSボールポイントLレンチ17mm - BONDHUSボールポイントLレンチ17mm - BONDHUSボールポイントLレンチ17mm - BONDHUSボールポイントLレンチ17mm - BONDHUSボールポイントLレンチ17mm - BONDHUSボールポイントLレンチ17mm - BONDHUS
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)17形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22トラスコ品番810-7782RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06895148BL170 (17.0MM)
4,200
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする