Pro-Auto
8本組スクリュードライバーセット
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
853-2546
セット内容
(+)ドライバー: No.1・No.2・No.3・No.2スタビー/(-)ドライバー:5mm・6mm・8mm・6mmスタビー
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896173
P-D8CS
¥10,360
¥
7,898
¥8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください