六角棒スパナ ボールポイント セミロング 単品

六角棒スパナ ボールポイント セミロング 単品 - エイト
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06897476016-1.27MM1.27M1.4M2.5
410
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06897485016-5.5MM5.5--
660
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする