BONDHUS
ロング六角レンチメッキ1/2インチ
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/8"
対辺寸法(inch)
1/2
適合ねじサイズ(止ねじ)
7/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
3/4"
トラスコ品番
810-7869
質量(g)
290
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06898763
ZL1/2
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください