曜日別特売

ロング六角レンチメッキ1/4インチ

ロング六角レンチメッキ1/4インチ - BONDHUSロング六角レンチメッキ1/4インチ - BONDHUS
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"対辺寸法(inch)1/4適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"トラスコ品番810-7873質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06898772ZL1/4
760
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする