ロング六角レンチメッキ3/8インチ

ロング六角レンチメッキ3/8インチ - BONDHUS
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"対辺寸法(inch)3/8適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"トラスコ品番810-7871質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06898824ZL3/8
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする