六角ショート インチタイプ

六角ショート インチタイプ - BONDHUS六角ショート インチタイプ - BONDHUS六角ショート インチタイプ - BONDHUS六角ショート インチタイプ - BONDHUS
(3件のレビュー)
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺
短手(mm)
長手(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06899244HLS0.0280.028インチ632
170
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
06899253HLS0.0350.035インチ1033
170
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
06899262HLS0.0500.050インチ1544
100
99
109(税込)
3日以内出荷
06899314HLS1/161/16インチ1646
100
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
06899637HLS5/645/64インチ1850
100
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
06899533HLS3/323/32インチ1954
100
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
06899698HLS7/647/64インチ2157
100
99
109(税込)
8日以内出荷
06899323HLS1/21/2インチ54147
720
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
06899332HLS1/41/4インチ3590
140
139
153(税込)
8日以内出荷
返品不可
06899348HLS1/81/8インチ2261
100
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
06899366HLS1 1/21/2インチ127375
28,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
06899375HLS1 1/41/4インチ108317
14,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
06899384HLS1 3/43/4インチ146387
37,600
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
06899445HLS11インチ260260
4,920
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
06899497HLS22インチ438438
37,600
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
06899524HLS3/163/16インチ2974
120
119
131(税込)
8日以内出荷
返品不可
06899542HLS3/43/4インチ74201
2,110
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
06899558HLS3/83/8インチ45117
240
239
263(税込)
8日以内出荷
返品不可
06899612HLS5/165/16インチ40103
240
239
263(税込)
8日以内出荷
返品不可
06899628HLS5/325/32インチ2568
100
99
109(税込)
当日出荷
06899646HLS5/85/8インチ63103
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
06899673HLS7/167/16インチ49132
600
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
06899682HLS7/327/32インチ3283
140
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
06899707HLS7/87/8インチ80230
3,360
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
06899734HLS9/169/16インチ59160
980
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
06899743HLS9/649/64インチ2464
100
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06899628
2024-07-26
用途: 撮影機材の備品
その他業種

アメリカRRS社製カメラプレートに付属するレンチの予備に購入、本家で購入すると単価も高いし送料も嵩むのでこちらで購入できて助かりました。

対象商品 : 06899682
2023-09-10
用途: 北米車両のメンテ

北米車両のためすべてがインチサイズですが、インチサイズの工具がリーズナブルに入手できて助かっています。

対象商品 : 06899262
2019-01-08
用途: 精密機器メンテ
製造業

このサイズは、自分でも数回しか使ってことが無いのですが、無いと手も出なくなるという寸法で、この領域のサイズは信頼置けるメーカーはボンダスしか無いのが現状です。
一度、セット物で安いものを使ったのですが、見事に穴の奥のイモネジの頭が舐め、しんどい思いをしてますので工房から全て駆逐廃棄しました。
現在は全てボンダスに変更しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする