カラービット&エクステンションホルダーセット

カラービット&エクステンションホルダーセット - ANEXカラービット&エクステンションホルダーセット - ANEXカラービット&エクステンションホルダーセット - ANEX
(5件のレビュー)
トラスコ品番470-1411内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
軸径(Φmm)
刃先マグネット
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06900407ACMH9-E両頭[[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]5×[[-]]6、段付[[+]]2、対辺3.0、4.0、5.0、6.0、エクステンションホルダー100mm656.35あり両頭, 片頭クロムモリブデンバナジウム鋼190
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06900407
2020-07-30
用途: 機械の分解
サービス業

ドライバーを長くできるのでつかいやすい。色がついてるのでわかりやすかった。

対象商品 : 06900407
2020-03-18
用途: 電動電工ドライバー 50mmビットとして使用

細かいヘッドサイズがそろっていて、持ち運びに便利。

対象商品 : 06900407
2018-05-14
用途: DIY全般
その他業種

ビットの精度は素人が使う分には十分なものでした。色分けしてわかりやすいですが、色分けの塗装はあまり強くないので簡単に剥がれてきます。

1が参考にしています
対象商品 : 06900407
2016-10-16
用途: 配線工事、機器組み立て
運輸・通信業

ビットが取り出しずらい。ホルダーのバンドが外れやすい。バンドをベルト通しにして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 06900407
2014-11-12
用途: ねじ締め作業

電動ドライバーと手回しドライバーの兼用のビットとして使用しています。
色分けされているので使い勝手が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする