KANON(中村製作所)
電動ドライバー用プラスビット先端規格0番
全長(mm)
40
両頭機能
片頭
トラスコ品番
808-6086
軸径(Φmm)
4
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06900574
BH-4V NO.0 2.0
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください