曜日別特売

電動ドライバー用プラスビット先端規格2番

電動ドライバー用プラスビット先端規格2番 - KANON(中村製作所)
(1件のレビュー)
全長(mm)75両頭機能片頭トラスコ品番808-6097先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06900608B-35 NO.2 7.0
220
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06900608
2018-11-21
用途: 工具

一番使う2番が最近ナメて来たので、見た目が強そうと入手、ビスへの食い込みが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする