曜日別特売

パワービット 5/32

パワービット 5/32 - BONDHUSパワービット 5/32 - BONDHUSパワービット 5/32 - BONDHUS
トラスコ品番810-8213本数1RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/32内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06900687BH 5/32片頭76ボールポイント6.35
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする