BONDHUS
パワービット 7/32
全長(mm)
76
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(inch)
7/32
トラスコ品番
810-8217
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06900705
BH 7/32
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった