BONDHUS
パワービット 7/64
トラスコ品番
810-8218
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺寸法(inch)
7/64
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06900714
BH 7/64
片頭
76
ボールポイント
6.35
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった