BONDHUS
パワービット 9/64
トラスコ品番
810-8220
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺寸法(inch)
9/64
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06900723
BH 9/64
片頭
76
ボールポイント
6.35
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった