Pro-Auto
ドライバビットスペシャルT10穴付き
(1件のレビュー)
両頭機能
片頭
先端サイズ
T10
いじり止め穴有無
あり
トラスコ品番
853-5365
先端形状
トルクス
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06903006
133B
¥
320
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください