Pro-Auto
ドライバビットスペシャルT25穴付き
先端サイズ
T25
先端形状
トルクス
本数
1
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06903085
136B
853-5371
¥
320
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
06903094
429B
853-5497
¥
510
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください