曜日別特売

ドライバビットプラスNO2

ドライバビットプラスNO2 - Pro-Auto
(2件のレビュー)
先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能片頭本数1トラスコ品番853-5391全長(mm)30質量(g)7差込角対辺(mm)6.35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069033381526.3530
200
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06903338
2025-10-18
用途: 欲しかったのはこれです。
株式会社川田商会 協栄自工

付属していたビットが25mmで短くて使いにくいので、
30mmのプラスを買ったつもりが、間違えてPZ2を購入していました。
探していたのはこれですよ。
PZ2とはポジティブドライブの2番で、プラスに45度ズレて小さなプラスが
追加された感じ。
スキー板のビンディングや欧州家具に使われているようです。
ポジティブドライブはプラスの頭に奥まで入りません。
無知でした。

対象商品 : 06903338
2023-04-19
用途: 注意喚起!まちがえないで。
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は【対辺:6.5ミリ】なので電動インパクトドライバーと同じ規格です。ハンマーで打つショックドライバーの【対辺:8ミリ】とは異なりますので注意してください。全長と先端番号しか記載されていない不親切な商品です。弊社の用途には使い物にならずゴミになりました。モノタロウもプロ相手の商社ですからきちんと記載するべきです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする