Pro-Auto
ドライバビットヘキサゴン3/16
トラスコ品番
853-5354
本数
1
対辺寸法(inch)
3/16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06903618
117
片頭
30
六角
6.35
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください