Pro-Auto
ドライバビットヘキサゴン5
トラスコ品番
853-5324
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06903636
106
片頭
30
六角
5
6.35
¥
180
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください