Pro-Auto
ドライバビットヘキサゴン6
全長(mm)
30
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
6
トラスコ品番
853-5325
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06903663
107
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください