曜日別特売

ドライバビットヘキサゴン8

ドライバビットヘキサゴン8 - Pro-Auto
(2件のレビュー)
全長(mm)30差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)8トラスコ品番853-5327本数1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06903697109
200
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06903697
2021-05-03
用途: ラチェットに取り付けて使用

市販のラチェットセットだと六角は6mmまでしか揃っていないものがほとんどで、これまで8mmの六角を使う時はL字の棒レンチを持ってきて使っていました。
そんなに大きなビットではないので、ラチェットセットの箱の空いたスペースにしまって持ち運んでいます。

対象商品 : 06903697
2018-09-01
用途: バイクの車載工具として
卸売・小売業

L字のビットドライバのセットをバイクの車載工具として入れているんですが、6mmまでしかヘキサゴンビットがなかった。長さは30mm。それとピッタリ合う8mmヘキサゴンビットがあったので、飛びつきました。期待通りで、車載工具が充実しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする