Pro-Auto
ドライバビットマイナス
全長(mm)
30
両頭機能
片頭
先端形状
マイナス(-)
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06903758
458
-
-
853-5537
¥
470
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
06903767
459
-
-
853-5538
¥
470
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903776
460
-
-
853-5539
¥
470
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06903785
461
-
-
853-5540
¥
470
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903794
462
-
-
853-5541
¥
470
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903742
457
10
8×1.2
853-5536
¥
420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください