曜日別特売

1/4Hプラスビット

1/4Hプラスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4Hプラスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
両頭機能片頭先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06904205101P-120.5811-7825No.1
890
729
802(税込)
当日出荷
06904214101P-220.5811-7826No.2
890
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904223101P-320.5811-7827No.3
890
799
879(税込)
当日出荷
06904232108P.25-125811-7748No.1
350
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904248108P.25-225811-7749No.2
350
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904257108P.25-325811-7750No.3
350
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904266108P.32-132811-7751No.1
370
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904275108P.32-232811-7752No.2
370
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904284108P.32-332811-7753No.3
370
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904293108P.50-150811-7754No.1
530
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904302108P.50-250811-7755No.2
530
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904318108P.50-350811-7756No.3
530
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06904284
2018-12-06
用途: 自動車修理
建設業・工事業

錆びたねじを抜き取る際、アタックドライバーの先端に
使用します。食いつきが良く、丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする